Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP65F-120 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 5A 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q894302
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP65F-120
EAN/GTIN:
     4024559312915
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Weltweiter Einsatz ( 3 clips ) möglich
Steckerschaltnetzteil
Doppelte Isolation
Kompakter Aufbau
Überlast- und kurzschlußfest
Minimalster Leerlaufverlust
EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI EU CoC V5 tier 2/ EnergyStar DOE VI EU
Eingangsclip im Lieferumfang
Features:
12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 5 A
65 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Hinweise:
Adapter für UK und AU müssen gesondert bestellt werden
Weitere Informationen:
Leistung:
65 W
Höhe:
31 mm
Länge:
67.1 mm
Breite:
76.1 mm
Kabellänge:
1.50 m
Gewicht:
207 g
Typ:
HNP65F-120
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: 04024559312915, HN Power, trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,68*
€ 34,37*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 35,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 35,83*
€ 48,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.