Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608644543 Kreissägeblatt 216 x 30mm Zähneanzahl: 66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q894622
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644543
EAN/GTIN:
     3165140957731
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
Mit dem Kreissägeblatt Expert for Aluminium wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen. Es eignet sich ideal zum Sägen von Aluminium sowie anderen Nichteisenmetallen, Kunststoffen, Epoxidharz und sogar Holz. Das Sägeblatt passt bei allen gängigen Akku-Kappsägen und -Gehrungssägen. Das Kreissägeblatt Expert for Aluminium zeichnet sich durch MicroteQ Carbide-Zähne aus, die aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide aus der Eigenproduktion von Bosch bestehen und für eine erstklassige Lebensdauer sorgen. Die ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung verringert die Reibung, vermeidet Rost und bietet eine dauerhaft hohe Sägeleistung. Außendurchmesser mm: 216, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,0, Stammblattstärke (b2) mm: 1,4, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,0/1,4, Zähnezahl: 66, Zahnform: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 7000, Schnittresultat: 4, Spanwinkel ° w1: 0, Freiwinkel ° w2: 15
Weitere Informationen:
Durchmesser:
216 mm
Anzahl Zähne:
66
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, 03165140957731, Bosch Accessories, sägblatt
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
93
€ 5,90*
ab € 43,57*
€ 52,86*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 43,64*
€ 52,87*
€ 4,90*
ab € 43,17*
€ 53,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,44*
€ 53,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,08*
€ 58,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B47000
ab € 514,89*
Sonstiges
Bosch
0601B51000
ab € 360,49*
Sonstiges
Bosch
0601B49000
ab € 321,71*
Sonstiges
Bosch
0603B10000
ab € 169,13*
Sonstiges
Bosch
0601B19200
ab € 490,59*
Sonstiges
Bosch
0601B19100
ab € 370,00*
Sonstiges
Bosch
0601B19001
ab € 168,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.