Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softing Kabeltester 226554 NX_XG_1G Netzwerk, Telekommunikation, Audio/Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q894662
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226554
EAN/GTIN:
     0610098410942
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Neue Standards von bis 10 Gbit/s prägen das Umfeld der Qualifizierer der neuesten Generation.
Gerade im Bereich der WLAN Access Points spielen immer höhere Datenraten auch auf der Zuleitungsseite eine große Rolle.
Um zu erfahren, ob die vorhandene Verkabelung allerdings die höheren Datenraten unterstützt, müssen Betreiber vor der Inbetriebnahme entsprechende Tests durchführen, damit sie keine bösen Überraschungen erleben.
Der NetXpert XG bietet schon jetzt die Antwort auf diese neuen Herausforderungen!

Der NetXpert XG generiert detaillierte oder zusammengefasste Ergebnisberichte im PDFoder CSV-Format mit Ihrem Firmenlogo. Die Berichte können von Ihrem Gerät über einen USB-Stick exportiert werden.
Es besteht die Möglichkeit, das Gerät per Lizenz auf 2,5/5 Gbit/s bzw. 10 Gbit/s aufzurüsten.
Features:
Prüft auf IEEE 802.3 Konformität für Datenverkabelung bei Übertragungsraten bis 1 Gbit/s
Tests in aktiven Netzwerken (Kupfer, Glasfaser, WLAN) unterstützen Inbetriebnahme und Fehlersuche
Längenermittlung und Entfernung zur Störstelle mit vollwertigem TDR
Farbiger Verdrahtungsplan zeigt Unterbrechung, Vertauschung, Kurzschlüsse und Split-Pair
Ergebnisse werden gespeichert und daraus Messprotokolle „Pass/Fail“ nach Standard generiert



Lieferumfang:
1x NetXpert Hauptgerät + 1x Active Remote + 2x Steckernetzteil + 2x Testkabel + 1x Hartschalenkoffer + 1x Micro USB - USB Typ A Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
177 mm
Länge:
245 mm
Breite:
73 mm
Gewicht:
1.8
Typ:
NX_XG_1G
Akustische Anzeige:
Nein
Optische Anzeige:
Ja
Anzeige:
Graph
Messbuchsen:
RJ45-Buchse + SFP+ + SFP-Slot
Funktion:
Durchgang + Identifikation + Leitungsverfolgung + Polarität + Unterbrechung
Bereich:
Netzwerk + Telekommunikation + Audio/Video
Besonderheiten:
inkl. Touchscreen + inkl. Datenexportfunktion
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Produkt-Art:
Kabeltester
Kalibrierleistung:
Kalibrierung nicht notwendig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.740,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.011,58*
€ 3.583,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.963,44*
€ 3.526,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.933,80*
€ 3.491,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.824,83*
€ 3.361,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,66*
€ 3.279,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.740,28*
€ 3.260,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.