Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEM Dcflex/40/2000 Stromzangenadapter Messbereich A/DC (Bereich): 40000A (max) flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q914102
Hersteller:
     PEM
Herst.-Nr.:
     Dcflex/40/2000
EAN/GTIN:
     4053199970360
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
stromzangen adapter
Die DC Flex Stromzange ist eine einfach zu bedienende, kostengünstige, clip-around DC Stromzange. Sie eignet sich für die Messung großer Gleichströme von 2 kA und mehr mit einer typischen Genauigkeit von ±1%.
Features:
Flexible DC-Stromschleife mit Display
40.000 A (Einzelmessung)
Genauigkeit 1%
Schleifenlänge 1000 mm
Kabellänge 1.5 m
Isolation 2kV
Hinweise:
Bitte prüfen sie genauestens, ob alle Spezifikationen Ihren gewünschten Anforderungen entsprechen. (Kabellänge, Schleifenlänge, etc.). Dies ist deshalb notwendig, da alle cwt´s kundenspezifische Anfertigungen sind und somit vom ausgeschlossen sind.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
183 mm
Breite:
93 mm
Öffnungsbereich für Stromzange:
2000 mm
Besonderheiten:
flexibel
Grundgenauigkeit:
1 %
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterie 4 x AA 1.5 V
Messbereich A/DC max.:
40000 A
Strommessung:
DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
Weitere Suchbegriffe: 04053199970360, PEM, rogowski stromschleife
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.609,32*
€ 2.816,46*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.025,32*
€ 2.816,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.816,46*
€ 3.351,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.780,36*
€ 3.308,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.752,15*
€ 3.275,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.668,62*
€ 3.175,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.614,94*
€ 3.111,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.609,32*
€ 3.105,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.