Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 159280000900 Einbau-Steckdosenleiste 1fach Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q928152
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159280000900
EAN/GTIN:
     4044657016188
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
59 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Einbau
Anschlussleistung:
3600 W
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
1fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
VDE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste versenkbar, mehrfachsteckdose, EVOline, Evoline One, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,34*
€ 42,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,86*
€ 49,42*
€ 6,90*
ab € 38,90*
€ 51,41*
13 Tage
25
€ 6,99*
ab € 53,51*
€ 69,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.