Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 159280003900 Einbau-Steckdosenleiste 1fach Edelstahl, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q954582
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159280003900
EAN/GTIN:
     4044657016928
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Farbe:
grau + schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
59 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Einbau
Anschlussleistung:
3600 W
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
1fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
VDE
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste versenkbar, mehrfachsteckdose, EVOline, Evoline One, Tischverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,98*
€ 67,57*
11 Tage
25
€ 6,99*
ab € 51,55*
€ 67,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.