Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES PowerTOP® Xtra S 13510 CEE Stecker 16A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q969973
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13510
EAN/GTIN:
     4015394289319
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
Geradverschraubung
CEE Stecker PowerTOP® Xtra 16A 5p 6h 400V IP54 ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik 13510 ist Nachfolgeartikel von den Typen 13A und 3
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V/AC
Schutzart:
IP54
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5
Anschluss A:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: mennekes cee-stecker 16a 400v, cee-stecker 16a, cee-stecker mennekes, MENNEKES, PowerTOP® Xtra S, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
1
€ 4,99*
ab € 4,77*
€ 6,81*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 6,84*
2 Tage
76
1
€ 6,40*
ab € 4,80*
€ 6,86*
1
€ 5,46*
ab € 5,07*
€ 7,21*
1 Tag
176
1
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.