Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset PX 65 S Polykristallines Solarmodul 65 Wp 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q97127
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10388
EAN/GTIN:
     4025758103885
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Dieses hochwertige Solarmodul ist aus polykristallinem Silizium hergestellt und zeichnet sich durch besonders hohen Strom, auch bei bewölktem Himmel aus.

Ein bewährter Modulaufbau schützt die Solarzellen vor Feuchtigkeit, bietet UV-Stabilität und ermöglicht eine thermische Ausdehnung. Die Frontabdeckung besteht aus spezialgehärtetem Solarglas höchster Güte. Das mit dem Laminat zu einer Einheit verbundene Glas, ist mit einem verwindungssteifen Modulrahmen aus eloxierten Aluminiumprofilen eingefasst. So erhalten die Module einen sicheren Schutz vor mechanischen und klimatischen Einflüssen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine wetterfeste Anschlussdose auf der Rückseite, in der auch die Schutzdioden integriert sind.

Oftmals findet der Einsatz in kleineren Solaranlagen und auch in netzfernen Haus- und Telekommunikationsanlagen statt. Aufgrund des hohen Stroms ist dieses Solarmodul besonders gut für den Einsatz zur Batterieladung geeignet.
Features:
Hohe Leistung und Qualität
Gehärtetes Solarglas
Eloxierte Aluminium-Profile
Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlussbox · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
65 Wp
Höhe:
35 mm
Länge:
983 mm
Breite:
453 mm
Typ:
PX 65 S
Nennspannung:
12 V
Gewicht:
5.6 kg
Nennstrom:
3950 mA
Wirkungsgrad:
19 %
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kurzschluss-Strom:
4.3 A
Leerlauf-Spannung:
20.9 V
Anschluss:
Anschlussbox
Nennspannung (Details):
16.5 V
Nennstrom (Details):
3.95 A
Leerlaufspannung:
20.9 V
Spannung (max.):
16.5 V
Produkt-Art:
Polykristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset polykristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, Sunset, PX 65 S, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.