Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART002905 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 38.10mm 19mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q972642
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART002905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hongshang

Features:
Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Weiß
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 38.10 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
1.00 mm
Herst.-Teilenr.:
ART002905
Typ:
H-2(Z)
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
19 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
38.10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
Material:
Polyolefin
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: Hongshang, H-2(Z), Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 13,53*
2 Tage
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 13,55*
7 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,07*
€ 29,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,53*
€ 16,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,36*
€ 15,90
pro Meter
ab 3 Meter
€ 13,16*
€ 15,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,30*
€ 14,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,02*
€ 14,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,48*
€ 13,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.