Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Timer VISUAL Timer Weiß analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q974462
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2043.10
EAN/GTIN:
     4009816032942
Suchbegriffe:
TFA Dostmann
Timer VISUAL
Eieruhr
Sanduhr
Wie der Name schon verrät, macht der VISUAL Timer den Zeitablauf sichtbar. Sobald die gewünschte Zeitdauer von einer Minute bis maximal 120 Minuten mit dem Drehknopf eingestellt wird, entfaltet sich die rote Restzeit-Anzeige. Beim Countdown sieht man immer anschaulich und gut sichtbar, wie viel Zeit noch übrig bleibt. Am Ende ertönt ein Signalton, je nach Wunsch 5 oder 60 Sekunden lang. Auch die Lautstärke lässt sich in zwei Stufen einstellen.
Durch den Batteriebetrieb läuft der Kurzzeitwecker sehr leise ohne mechanisches Ticken. Die kompakte Form sorgt für einen sicheren Stand.
Beste Voraussetzungen also für den Einsatz in der Schule, bei den Hausaufgaben oder um die Zeit für Computer, Spielkonsole, Smartphone oder Fernseher zu begrenzen. Auch kleine Kinder sehen durch das farbige Feld auf einen Blick, wann die Zeit abgelaufen ist und können sich darauf einstellen.
Features:
Farbige Restzeitanzeige
Zeiteinstellung mit Drehknopf
Läuft sehr leise
Alarmton 5 Sekunden oder 60 Sekunden
2 Lautstärken einstellbar
Lieferumfang:
Timer
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Länge:
78 mm
Farbe:
weiß
Breite:
48 mm
Gewicht:
78 g
Ausführung:
Elektronik
Anzeige:
analog
Timer:
120 min
Min. Zeitabstände:
min
Uhren-Besonderheiten:
1 Timerzeit
Herstellerfarbe:
Weiß
Funktionen:
1 Timerzeit + Alarm + Farbige Anzeige
Timerzeit (max.):
120 min
Produkt-Art:
Timer
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 12,72*
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,73*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 24,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.