| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q976182 Herst.-Nr.: HTVX08 EAN/GTIN: 4016429039329 |
| |
|
| | |
| Anwendungsgebiete Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr.
Gerät verarbeitet: Heftklammern der Type VX von 6 - 8mm Länge. Weitere Informationen: | | Länge: | 155 mm | Breite: | 20 mm | Gewicht: | 0.25 kg | Produkt-Art: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016429039329, Prebena |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,79* | € 13,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 13,61* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,88* | € 18,61* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 15,21* | € 21,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,95* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|