| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q976442 Herst.-Nr.: HP-J/VX16 EAN/GTIN: 4016429055343 |
| |
|
| | |
| Anwendungsgebiete Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr. Weitere Informationen: | | Länge: | 179 mm | Breite: | 35 mm | Gewicht: | 0.6 kg | Produkt-Art: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prebena |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,66* | € 33,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,71* | € 33,50* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 6,95* | ab € 27,65* | € 41,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 42,53* | € 57,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|