Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Shunt Laderegler PWM 12 V, 24V 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q97681
Herst.-Nr.:
     200001
EAN/GTIN:
     4030072200011
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Dieser pulsweitenmodulierter Shunt Solar-Laderegler eignet sich ideal für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen.
Der Temperaturfühler sorgt für optimale Anpassung der Ladeschlussspannung und der Gasungsendspannung an die Umgebungstemperatur des Akkus.
Features:
Mit Temperaturfühler
Gasungsregelung
Automatische Temperaturkompensation
Lieferumfang:
Solar-Laderegler · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
95 mm
Breite:
95 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Nennspannung:
12 + 24 V
Gewicht:
240 g
Kabelquerschnitt:
2.5 mm²
Eigenstrom-Verbrauch:
2 mA
Regelungs-Art:
PWM
Ladestrom (max.):
8 A
Laststrom:
8 A
Modul-Strom (max.):
8 A
Modul-Leistung (max.):
180 Wp
Temperaturbereich:
-25 °C bis +50 °C
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler ivt, photovoltaik laderegler, IVT, Shunt, Solarzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.