Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 116721 Zylinderschrauben M5 16mm Innensechskant DIN 912 Stahl galvanisch verzinkt 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q98459
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     116721
EAN/GTIN:
     4053199093908
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 16
Lieferumfang:
100x Zylinderschrauben DIN 912.
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Ausführung:
Zylinderschrauben DIN 912
Material:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 912
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 9,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.