Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 116657 Zylinderschrauben M3 6mm Innensechskant DIN 912 Stahl galvanisch verzinkt 500S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q98834
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     116657
EAN/GTIN:
     4053199093397
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 6
Lieferumfang:
500x Zylinderschrauben DIN 912.
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Ausführung:
Zylinderschrauben DIN 912
Material:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 912
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 29,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 29,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,58*
€ 35,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,78*
€ 34,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.