Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18310 Laderegler PWM 12 V, 24V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q99965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18310
EAN/GTIN:
     4016138347111
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Der pulsweiten-modulierte Shunt-Regler eignet sich ideal für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen. Der integrierte Überlade- und Tiefentladeschutz bietet max. Sicherheit für die Solarbatterie.
Features:
Mit Tiefentladeschutz und Gasungsregelung
Lieferumfang:
Solarregler · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
98 mm
Breite:
88 mm
Passender Akku:
Blei
Nennspannung:
12 + 24 V
Gewicht:
120 g
Ladespannung:
13.8 V
Kabelquerschnitt:
1.5 mm²
Sicherung:
6.3 A
Eigenstrom-Verbrauch:
2 - 5 mA
Regelungs-Art:
PWM
Ladestrom (max.):
6 A
Laststrom:
6 A
Modul-Strom (max.):
6 A
Modul-Leistung (max.):
70 Wp
Temperaturbereich:
-25 °C bis +50 °C
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, Solarzubehör, solar charge controller, solar controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,87*
€ 25,72*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 25,73*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 34,98*
€ 46,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.