| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R010402 Herst.-Nr.: REF01CPZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | ADI | Typ: | REF01CPZ | Versorgungsspannung analog min.: | 12 V | Versorgungsspannung analog max.: | 36 V | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Analog Devices | Serie: | REF01 | Produkt-Art: | Linear IC - Operationsverstärker, Puffer-Verstärker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, komparatoren analog devices, spannungsreferenz, Analog Devices, ic, Integrated circuit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,51* | € 8,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,06* | € 8,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|