Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode TSSW3U60 Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R011462
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSSW3U60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TSSW3U60
U(RRM):
60 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
1 nA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
3 mA
Durchlassspannung U(F):
0.49 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Serie:
TSSW_U_
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.