Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX85C10 R0G Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R012142
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX85C10 R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BZX85C10 R0G
Montageart:
Durchsteckmontage
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.20 V
Betriebstemperatur (max.):
200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Serie:
BZX85C_
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, Taiwan Semiconductor, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0619*
€ 0,0983*
1 Tag
110
30
Frei Haus
ab € 0,0619*
€ 0,1131*
20
€ 6,90*
ab € 0,0548*
€ 0,1293*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0894*
€ 0,1064
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,088*
€ 0,105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,0979
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,0932
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.