Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SSL34 Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R012272
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SSL34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SSL34
U(RRM):
40 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
5 nA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
3 mA
Durchlassspannung U(F):
0.41 V
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Serie:
SSL_
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,78*
1 Tag
95
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.