Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ADS1110A0IDBVR Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC) Tape on Full


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R014662
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1110A0IDBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Typ:
ADS1110A0IDBVR
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Texas Instruments
Serie:
ADS1110
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC)
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, Texas Instruments, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.