Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX232CSE+ Schnittstellen-IC - Transceiver Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R015162
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX232CSE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MAX
Typ:
MAX232CSE+
Versorgungsspannung analog min.:
4.5 V
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
Maxim Integrated
Serie:
MAX232
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Weitere Suchbegriffe: ic interface, Maxim Integrated, ic, Integrated circuit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.