Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices ADUM4160BRWZ Linear IC - Digital-Isolator Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R016772
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM4160BRWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Optokoppler
USB Überspannungsisolator
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
ADUM4160BRWZ
Versorgungsspannung analog min.:
3.1 V
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
Analog Devices
Serie:
ADUM4160
Produkt-Art:
Linear IC - Digital-Isolator
Weitere Suchbegriffe: USB-Isolator, optokoppler, Analog Devices, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 10,78*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 21,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,23*
€ 21,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.