| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R017042 Herst.-Nr.: SN74LS07D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen: | | Typ: | SN74LS07D | Montageart: | Leiterplattenmontage | Betriebstemperatur (max.): | 70 °C | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | SN74LS07 | Produkt-Art: | Logik IC - Gate und Inverter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, inverter ic, Texas Instruments, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,79* | € 1,24* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,84* | € 1,44* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,65* | € 1,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|