| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R023552 Herst.-Nr.: BZX55C11 R0G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | BZX55C11 R0G | Montageart: | Durchsteckmontage | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Durchlassspannung U(F): | 1.00 V | Betriebstemperatur (max.): | 175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Verpackungsart: | Tape on Full reel | Hersteller: | Taiwan Semiconductor | Serie: | BZX55C_ | Produkt-Art: | Z-Diode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, z diode, z-diode |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,031* | € 0,0508* | | | | | | | | | 20 | | € 6,90* | ab € 0,0276* | € 0,0668* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|