Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 166-41208 PSRSC50-90FMC-M50-NPB/PA6-ML Schlauchverschraubung Metall M50 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R024811
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41208
EAN/GTIN:
     4031026411040
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung. Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden. Verwendbar für PSRSC-Schläuche 90°-Metallverschraubung mit starrem Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
58 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
166-41208
Typ:
PSRSC50-90FMC-M50-NPB/PA6-ML
Herstellerfarbe:
Metall
Außengewinde:
M50
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m50 ip 68, winkel schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, HellermannTyton, PSRSC50-90FMC-M50-NPB/PA6-ML, Helaguard, Schläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,44*
€ 85,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,69*
€ 85,66*
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 87,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,74*
€ 88,07*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,49*
€ 93,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.