Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 170-01010 Twist-In 50-PET-BK Geflechtschlauch Schwarz Polyester 38 bis 50mm 15m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R029661
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01010
EAN/GTIN:
     4031026442006
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermanntyton pet geflechtschlauc...
geflechtschlauch polyester
Helagaine Twist-In ist ein offener, selbstverschließender Schutzschlauch aus Polyestergarn. Durch die neuartige Struktur bleiben Kabelbündel und Leitungen jederzeit leicht zugänglich für Wartungen, Reparatur und Inspektion. Sogar an bereits installierten Kabeln kann der Schlauch einfach und schnell angebracht und entfernt werden. Anwendungsbeispiele: Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, Elektronik und Elektrotechnik
Features:
selbstverschließend, halogenfrei, sehr guter Schutz vor Abrieb
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
170-01010
Typ:
Twist-In 50-PET-BK
Temperaturbereich:
-50 - +125 °C °C
Bündel-Ø (max.):
50 mm
Bündel-Ø (min.):
38 mm
Besonderheiten:
selbstverschließend + halogenfrei + sehr guter Schutz vor Abrieb
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Geflechtschlauch
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch, HellermannTyton, Twist-In 50-PET-BK, Gewebeschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 259,13505*
€ 288,1851*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 259,4721*
€ 290,8521*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 249,10*
€ 292,26*
20 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 268,11*
€ 298,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 286,54005*
€ 323,95005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,26*
€ 347,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,06*
€ 339,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 282,04*
€ 335,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,00*
€ 324,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,13*
€ 315,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,10*
€ 296,43
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 16,60667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 263,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.