Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RA017 POE HAT-Modul Passend für (Entwicklungskits): Radxa, Rock Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R035042
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RA017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Versorgen Sie Ihre ROCK Boards mit dem RADXA 25W PoE HAT mit Strom.
Features:
Konform mit den Standards IEEE 802.3at/af mit 25 W
Eingangsspannungsbereich 37 V bis 57 V
Ausgangsspannung/-strom: 5 V/4,8 A, 12 V/2,1 A
PWM-gesteuerter Lüfter mit bis zu 15.000 U/min
Komplett neu gestaltet mit Blick auf Leistung und Wärmemanagement
Sehr niedriges Profil ermöglicht den Einsatz in kleineren Gehäusen (passend für das ecoPI PRO LP-Gehäuse)
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
HAT-Modul
Passend für:
Radxa + Rock Pi
Weitere Suchbegriffe: Radxa, RA017 POE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.