Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa AD003 Display-Modul 25.4cm (10 Zoll) 1920 x 1200 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R035052
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     AD003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Ein brillantes Zubehör für Ihre Rock Boards
Hohe Helligkeit und Auflösung in Kombination mit dem Schwerkraftsensor und dem neuen kapazitiven 10-Punkt-Touch machen RADXAs 10-Zoll-Display zur besten Wahl für Ihre Rock Boards.
Features:
10,1 Zoll TFT-LCD IPS-Display
Auflösung: 1200x1920 Pixel FHD
Helligkeit: 300cd/m2
Betrachtungswinkel: Voller Betrachtungswinkel
Berührungsbildschirm: 10-Punkt kapazitiver Touch (angetrieben durch GT9271)
Weitere Informationen:
Display (Zoll):
10 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Display (cm):
25.4 cm
Passend für:
Radxa + Rock Pi
Weitere Suchbegriffe: Radxa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.