| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R041002 Herst.-Nr.: 264004 EAN/GTIN: 4006160640045 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie die Harmonie aus Genuss und Funktionalität mit der Clatronic Kaffeemaschine! Brühen Sie 8-10 Tassen aromatischen Kaffee (ca. 1,2 Liter) und bewahren Sie das Aroma in der doppelwandigen Edelstahl-Isolierkanne mit Aromaverschluss. Immer heiß, immer köstlich - kein Temperaturverlust! Das edle Design mit Edelstahlfront passt perfekt in jede Küche. Einfache Bedienung: Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte und automatische Abschaltung. Praktisch & pflegeleicht dank herausnehmbarem Filtereinsatz und Nachtropfsicherung. Perfekt zuhause, im Büro oder beim Camping. Genießen Sie unvergessliche Kaffeemomente mit dieser einzigartigen Kaffeemaschine. Gönnen Sie sich erstklassigen Kaffeegenuss und erleben Sie die Magie des perfekten Kaffees - mit der Clatronic Kaffeemaschine mit Isolierkanne! Features: Edelstahl-Isolierkanne Für 8–10 Tassen Kaffee Automatische Abschaltung Lieferumfang: Kaffeemaschine + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 800 W | Kaffeemaschinen-Besonderheiten: | Isolierkanne | Isolierkanne: | Ja | Fassungsvermögen Tassen: | 10 | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produkt-Art: | Kaffeemaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,58* | € 39,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,58* | € 39,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,49* | € 40,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,20* | € 41,66* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 35,425* | € 45,565* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|