| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R041162 Herst.-Nr.: 509-0001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kostengünstige ESD-Handschuhe aus Polyester, geeignet für alle Montageprozesse. Diese statisch ableitenden Handschuhe bestehen aus einem elastischen, nicht glänzend verarbeiteten Stoff und enthalten ein mit einem Kohlenstoffkern gestricktes Endlosfilament. Außerdem verfügen sie über gepunktete Handflächen und Finger für gute Fingerfertigkeit und Griffigkeit. Weitere Informationen: | | Typ: | 509-0001 | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Weiß | Größe: | S | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe, Antistat, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,74* | € 1,85* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,45* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,37* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|