Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Rahmen Asfora Weiß (RAL 9003) EPH5800421D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R041602
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPH5800421D
EAN/GTIN:
     3606486875858
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4 fach rahmen weiß
Dieses Schneider Electric Gerät ist ein 4-Fach Rahmen horizontal der Designlinie Asfora, ohne Rahmen in der Farbe weiß. Es handelt sich um einen 4-Fach Abdeckrahmen mit horizontaler Einbaurichtung. Darüber hinaus ist dieser Rahmen speziell für den Wohnbereich konzipiert, um die täglichen Bedürfnisse einfach und sicher zu erfüllen. Außerdem ist es quecksilber- und schwermetallfrei und somit umweltfreundlich. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Unterputzmontage. Die Abmessungen sind (B) 296 mm x (H) 83 mm x (T) 9mm und die Projektionstiefe beträgt 9 mm. Es wiegt 36 g. Die Farbe dieses Geräts ist weiß (RAL 9003) mit glänzender Oberfläche. Es ist aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hergestellt. Es erreicht die Schutzart IP20. Asfora umfasst elegante Steuerungen für Schalter und Steckdosen, Dimmer für die Innen- und Bereichsbeleuchtung, Rollläden und Steckdosen für TV/R/SAT, Strom, Daten sowie USB. Alle Asfora-Produkte entsprechen den neuesten Standards und werden aus robusten Materialien hergestellt, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten.
Features:
Horizontale Ausrichtung für eine ästhetische und platzsparende Installation
Einfache Montage in Kombination mit Asfora-Schaltern und -Steckdosen
Bietet Platz für bis zu vier Schalter oder Steckdosen um Ihre elektrischen Anforderungen zu erfüllen
Robustes Material für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung
Hochwertiges Design in eleganter Weißtönung
VDE zertifiziert: Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards gemäß VDE Normen
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Schneider Electric, 4-Fach Rahmen Horizontal, weiß, Asfora, EPH5800421D
Schutzart:
IP20
Funktion:
Rahmen
Material:
ABS
Serie:
Asfora
VDE-Norm:
0632-1
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach, Schneider Electric, Asfora
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
288
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 4,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.