Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 600-0640 ESD-Handschuh puderfrei Kleider-Größe: S Vinyl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R041802
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     600-0640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Integrity 12" Vinyl-Handschuhe, ISO 6 puderfrei, lose verpackt in 100er-Packungen. ESD-sicher daher geeignet zum Schutz von Bedienern und Prozessen in der in der Mikroelektronik- und Halbleiterindustrie sowie in der Pharmaindustrie, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Typ:
600-0640
Material:
Vinyl
Herstellerfarbe:
Transparent
Besonderheiten:
puderfrei
Größe:
S
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.