| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R041882 Herst.-Nr.: 600-0619 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Fingerlinge aus 100 % Naturlatex sind reinraumtauglich gemäß ISO 5. Die unsterilen Liegen sind für zusätzliche Sicherheit in antistatischen Beuteln verpackt und für den Komfort des Bedieners in vier verschiedenen Größen erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | pink | Typ: | 600-0619 | Material: | Latex | Herstellerfarbe: | Pink | Größe: | XL | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Fingerlinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistat, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 50,86* | € 70,67* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,59* | € 70,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 720 Stück (ab € 0,04805* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|