Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R042351 Herst.-Nr.: 181-41542 EAN/GTIN: 4031026567211 |
| |
|
| | |
| Optimales Werkzeug für ein schnelles und sicheres Setzen der HTWD-R4 oder HTWD-R6 Spreiznieten. Stabiles und robustes Werkzeug für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Auch für hohe Kanäle und unzugängliche Stellen gut geeignet. Farbcodierung für eine einfache Zuordnung der passenden Spreiznieten Diese Werkzeuge sind sehr praktisch, um Verdrahtungskanäle mit den Spreiznieten HTWD-R4 und HTWD-R6 zu fixieren. Mit herkömmlichen Schrauben ist die Befestigung weitaus aufwendiger Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Gewicht: | 500 g | Nietdurchmesser (max.): | 5 mm | Produkt-Art: | Nietwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 66,61* | € 85,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,80* | € 85,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,74* | € 87,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,94* | € 87,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,11* | € 88,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|