| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R042432 Herst.-Nr.: 066-0052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einweg-ESD-Armbänder eignen sich ideal für den kurzfristigen Gebrauch durch Werksmitarbeiter und Besucher, Außendiensttechniker und für den Versand zusammen mit ESD-empfindlichen Geräten, wie z. B. Speichererweiterungen. Die Handgelenkschlaufen sind einzeln verpackt und mit einer Gebrauchsanweisung versehen. Weitere Informationen: | | Länge: | 1.5 m | Typ: | 066-0052 | Herstellerfarbe: | Schwarz/Weiß | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Handgelenkband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,56* | € 2,57* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,38* | € 2,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|