Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 066-0008 ESD-Handgelenkband Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; blau; 1kΩ
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; blau; 1kΩ
Artikel-Nr.:
     615-R042472
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     066-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Ein bequemes, vollständig verstellbares antistatisches Stoffarmband für Menschen, die unter allergischen Reaktionen auf standardmäßige antistatische Handgelenkbänder leiden. Das Stoffdesign ist hypoallergen und wird aus Edelstahl hergestellt. Für noch mehr Flexibilität ist das Armband je nach Bedarf mit einem 10-mm- oder 4-mm-Nieten ausgestattet.
Weitere Informationen:
Typ:
066-0008
Material:
Stoff
Herstellerfarbe:
Blau
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handgelenkband
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistat, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,64*
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.