Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R043121 Herst.-Nr.: 621-10103 EAN/GTIN: 4031026185194 |
| |
|
| | |
| Für einfache Montage von Tüllen jeder Art auf Kabeln und Leitungen. Tülle einfach auf die Dornen schieben. Zange zusammendrücken und über das Kabel ziehen. Zange schließen, die Tülle ist platziert. Für eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (siehe Kapitel 2 3). Features:
Metall Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 621-10103 | Typ: | NA1K/3-ML | Herstellerfarbe: | Metall | Produkt-Art: | Verarbeitungswerkzeug für Isolierschläuche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 68,16* | € 85,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 70,21* | € 85,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,37* | € 86,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,78* | € 87,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,09* | € 89,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|