Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec Sortimentskoffer (L x B x H) 320 x 265 x 50mm Anzahl Fächer: 23 variable Unterteilung In


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R043582
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     3x820690
EAN/GTIN:
     4064161310077
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Mit verstellbaren vertikalen Unterteilungen.
Features:
Variable Unterteilung
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
320 mm
Breite:
265 mm
Typ:
3x820690
Fächer:
23
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
variable Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.