Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-16227 Erdungsbaustein 2.4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R051952
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-16227
EAN/GTIN:
     4057989162270
Suchbegriffe:
BJZ
esd
esd schutz

Features:
Farbe: schwarz
Kabellänge: 2,4 Meter (gestreckt)
Druckknopfanschluss 10,3 mm
Steckdosenanschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.4 m
Typ:
A-16227
RoHS-konform:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Erdungsbaustein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 17,96*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,98*
7 Tage
44
€ 6,99*
ab € 28,07*
€ 38,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.