| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R052872 Herst.-Nr.: A-64118 EAN/GTIN: 4057989641188 |
| |
|
| | |
| Reinraumtaugliche, elastische Armbänder aus klinischem Edelstahl. In der Standardausführung mit einem 4,0 mm-Druckknopfanschluss ausgerüstet. Herausnehmen oder Hinzufügen einzelner Glieder ermöglichen das individuelle Anpassen auf den jeweiligen Handgelenksumfang. Features: Klinischer Edelstahl Reinraumtauglich Individuell einstellbar Druckknopfanschluss 4,0 mm Weitere Informationen: | | Typ: | A-64118 | RoHS-konform: | Ja | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Metallarmband |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,20* | € 28,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,11* | € 28,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,47* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|