| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R053332 Herst.-Nr.: EB20RX-10 Pro EAN/GTIN: 8006540861080 |
| |
|
| | |
| Der meistverkaufte Ersatzbürstenkopf von Oral-B Die Oral-B Precision Clean Aufsteckbürste bietet eine tiefe und gründliche Reinigung und sorgt für ein sauberes Mundgefühl und gesundes Zahnfleisch.
Sie wünschen sich eine tiefe und gründliche Reinigung? Dann ist die Precision Clean ideal für Sie, denn das fortschrittliche Borstensystem entfernt Plaque wirkungsvoll und reinigt effizient zwischen den Zähnen sowie unter dem Zahnfleischrand. Die Bürstenaufsätze von Oral-B ermöglichen einen regelmäßigen Austausch. Die Bürstenaufsätze wurden speziell für Mundhygiene und weiße Zähne entwickelt und reinigen den Zahnschmelz, aber auch die Zahnzwischenräume effizient, um Unreinheiten und Ablagerungen zu beseitigen. Features: Für eine deutlich effizientere Reinigung im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste Gelangt auch an schwer erreichbare Stellen Passend für alle elektrischen Zahnbürsten von Oral-B mit rundem Bürstenkopf Lieferumfang: Precision Clean Aufsteckbürsten. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Aufsteckbürsten: | 10 | Produkt-Art: | Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oral-B, Precision Clean, Zahnpflegezubehör, Zahnpflege Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,50* | ab € 18,83* | € 25,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,00* | ab € 19,41* | € 26,23* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,89* | ab € 19,59* | € 26,61* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,75* | € 28,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 21,21* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|