| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R056322 Herst.-Nr.: 6159GR EAN/GTIN: 4250549501346 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie unsere Lupenleuchten-Rollstative mit einer massiven und stabilen Bauweise, die für eine zuverlässige Halterung Ihrer Lupenleuchte sorgt. Dieses Rollstativ zeichnet sich nicht nur durch seine Funktionalität aus, sondern auch durch sein ansprechendes Design. Die robuste Konstruktion des Fußes gewährleistet eine außerordentlich stabile Befestigung Ihrer Lupenleuchte. Der farblich abgesetzte Trittschutz verleiht dem Rollstativ eine optische Raffinesse, die es in jeder Umgebung zum Blickfang macht. Die sechs leichtgängigen Rollen am Fuß ermöglichen es, das Stativ sogar auf kurzflorigen Teppichböden mühelos zu bewegen. Dies sorgt für eine einfache Anpassung und Mobilität in Ihrem Arbeitsbereich. Das farbliche Design des Rollstativs harmoniert perfekt mit den Schutzkanten der Lumeno Lupenleuchten. Als Set sind sie somit nicht nur funktional, sondern auch ein Blickfang in jedem Geschäft oder als stilvolle Lesehilfe im heimischen Wohnzimmer. Die Halterung ist zudem kompatibel mit den meisten Lupenleuchten, die einen Dorn von etwa 1,2 cm Durchmesser aufweisen. Verleihen Sie Ihrem Arbeitsplatz oder Ihrem Geschäft mit diesem Rollstativ von Lumeno eine Kombination aus Stil, Funktionalität und Stabilität. Entdecken Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, und erleichtern Sie Ihren Alltag mit diesem praktischen Accessoire. Features: 6 Rollfüße Trittschutz Lieferumfang: Rollstativ 6159GR + Montagezubehör + Anleitung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11 kg | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Rollstativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumeno |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 82,88* | € 101,89* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,84* | € 102,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,76* | € 159,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|