| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R058712 Herst.-Nr.: 155501 EAN/GTIN: 4013207155516 |
| |
|
| | |
| Ideal für Anwendungen ohne stationäre oder begrenzte (Druckluftflaschen) Druckluftversorgung. Einzusetzen als Isoliergerät in Verbindung mit Vollmasken der Serie SFERA außer (SFERA/SPA) und C607/Selecta (außer C607/SPA). Lieferumfang: Verbindungsteil mit Klauenkupplung + Faltenschlauch + Koppel und Schulterriemen + Aufbewahrungskoffer Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1100 g | Normen: | DIN EN 138 | EN Norm: | EN 138 | DIN-Norm: | DIN 138 | Produkt-Art: | Frischluftgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,78* | € 487,13* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 410,49* | € 487,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 409,76* | € 495,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 306,78* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|