| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R058732 Herst.-Nr.: 153201 EAN/GTIN: 4013207153208 |
| |
|
| | |
| Einzusetzen als Isoliergerät in Verbindung mit Frischluft- Schlauchgerät 6501/Grundgerät, Vollmasken der Serie SFERA außer (SFERA/SPA) und C607/Selecta (außer C607/SPA). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2000 g | Normen: | DIN EN 138 | EN Norm: | EN 138 | DIN-Norm: | DIN 138 | Produkt-Art: | Frischluft-Gebläse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 396,41* | € 592,49* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 502,28* | € 592,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 503,40* | € 597,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 396,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|