Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 155805 Frischluftschlauch 5m EN 138 DIN 138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R058782
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     155805
EAN/GTIN:
     4013207155806
Suchbegriffe:
Frischluft-Schlauchgerät
Frischluftschlauchgerät
frischluft schlauchgerät
Einzusetzen als Frischluftschlauch, in Verbindung mit Frischluft-Schlauchgerät 6500 und Frischluft-Schlauchgerät 6501.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Gewicht:
1800 g
Temperaturbereich:
-5 - +60 °C
Normen:
DIN EN 138
Schlauch-Innen-Ø:
25 mm
EN Norm:
EN 138
DIN-Norm:
DIN 138
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Frischluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Ekastu, atemschutzmaske, atemschutzmasken, atemmaske
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,91*
€ 218,60*
€ 4,95*
ab € 181,21*
€ 218,61*
€ 4,95*
ab € 180,14*
€ 218,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
155810
ab € 204,55*
Ähnlich
Ekastu
155812
ab € 328,06*
Ähnlich
Ekastu
155835
ab € 417,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.