| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R059042 Herst.-Nr.: M703 EAN/GTIN: 4032153007038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Spezialist für die Sprachförderung Der Anybook Audiostift bietet in allen Phasen des Erwerbs von Sprach- und Sprechfähigkeiten ein geniales Medium zur Lernunterstützung und Sprachförderung. Kinder werden auf spielerische Weise an das Thema Sprache und Schrift herangeführt.
Das Üben von Aussprache, Leseverständnis oder Vokabeln wird mit Anybook Pro zum spannenden Spiel und sorgt für eine hohe Lernmotivation. So sind permanente Wiederholungen und ein spielerischer Lerneffekt garantiert! Das Lernen mit dem Anybook Audiostift ist auch ohne ständige Begleitung durch Erwachsene möglich – so werden Lehrkräfte, Eltern und Therapeuten durch den Einsatz des Audiostifts entlastet.
Anybook Pro ist zu 100% individualisierbar und setzt daher immer am aktuellen Können und den Bedürfnissen der Kinder an. So kommt der Audiostift auch bei Kindern mit starkem Förderbedarf in der Sprache, bei Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Autismus, Aphasie, geistigen Beeinträchtigungen und in der Unterstützten Kommunikation (UK) zum Einsatz.
Digitale Codes zum Selberdrucken & Kopieren Digitale Anybook-Pro-Codes (nicht kompatibel mit DRP5100) können mithilfe der Software Anybook Studio selbst erstellt und direkt auf Arbeitsblättern im PDF-Format platziert werden.
Vertonte Materialien können beliebig oft ausgedruckt und kopiert werden – der Einsatz von Stickern ist nicht mehr erforderlich!
Personalisierte Aktivierungscodes ermöglichen das Teilen von Anybook-Materialien in der Schule oder über Online-Plattformen. So werden alle Anybook-Codes einzigartig und die Audiostifte spielen nie wieder falsche Aufnahmen ab.
Wichtige Aufnahmen können mit einem Schreibschutz versehen werden, um ein Löschen oder Übersprechen der Datei zu verhindern. Praktische Einstellungen – wie eine Tastensperre oder ein Einsteigermodus mit erweitertem Audio-Feedback – erleichtern die Bedienung des Geräts und können über die beiliegende SmartCard abgerufen werden.
Vertonte Arbeitsblätter einfach digital erstellen Mithilfe der kostenlosen Software Anybook Studio können vertonte Unterrichtsmaterialien ganz einfach erstellt und verwaltet werden.
So geht’s: 1. Arbeitsblatt als PDF-Dokument in die Software laden 2. Digitale Anybook-Codes platzieren 3. Audioaufnahmen direkt am PC erstellen und verknüpfen – FERTIG!
Nun kann das Material mit einem oder mehreren Anybook Pro Audiostiften synchronisiert werden. Alle Arbeitsblätter mit digitalen Anybook-Codes können beliebig oft ausgedruckt und kopiert werden.
Materialien teilen Personalisierte Aktivierungscodes ermöglichen das Teilen von Anybook-Materialien in der Schule oder über Online-Plattformen.
So werden alle Anybook-Codes einzigartig und die Audiostifte spielen stets die korrekten Aufnahmen ab (Überlappungen von Aufnahmen bei mehreren Stiften sind ausgeschlossen). Features: Klassensatz mit 4 Audiostiften und einer Jahreslizenz für digitale Codes zum Drucken & Kopieren. Anybook Pro ist ein Audiostift mit Aufnahmefunktion. Seine innovative Code-Technologie ermöglicht es erstmalig, Audio-Codes selbst auszudrucken und zu kopieren. Mithilfe der Anybook-Sticker und digitalen Codes können Arbeitsblätter, Lernkarten, Bücher, Gegenstände und Therapiematerial 100% individuell vertont werden. Lieferumfang: 4 x Anybook Pro Audiostift + Sticker-Sets (4 x 96 für eigene Aufnahmen, 4 x 30 vertonte Sounds, 4 x 27 zum Kennzeichnen der Audiostifte) + USB-Kabel + SmartCards + Bedienungsanleitungen + 1 x Voucher für Lizenz Hinweise: Beachten Sie bitte, dass dieses produkt kein Kinderspielzeug im Sinne der Richtlinie 2009/48/EG ist. Wenn Sie Ihre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 180 mm | Breite: | 38 mm | Gewicht: | 81 g | Stromversorgung: | akkubetrieben + batteriebetrieben | Herstellerfarbe: | Dunkelblau + Hellblau | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Audio-digitaler Vorlesestift |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 290,68* | € 342,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 314,03* | € 371,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 78,5075* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|