| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R059781 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 601401 EAN/GTIN: 4046702011766 |
| |
|
| | |
| Der Rotador ADAPTOR ist der lang erwartete Aufsatz, der die Impuls-Reinigungspistolen mit den Nass- und Trockensaugern verbindet. Schnell und problemlos montiert, kombiniert er die Durchschlagskraft der Rotationsfräse mit (oder ohne) Reinigungsflüssigkeit und der Absaugung Ihres Staubsaugers. Der Rotador ADAPTOR ist um 270° drehbar und passt sich leicht den unterschiedlichen Arbeitswinkeln an. Das erleichtert das Handling auch in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen und macht den Rotador ADAPTOR umso mehr zu einem unentbehrlich professionellen Gerät in der Fahrzeugaufbereitung. Der Rotador ADAPTOR lässt sich auf alle Tornador Impuls-Reinigungspistolen montieren: Z-010, Z-014, Z-020, Z-010S, Z-014S, Z-020S Weitere Informationen: | | Gewicht: | 680 g | Produkt-Art: | Absaugaufsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rotador Z-300, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 56,23* | € 76,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,76* | € 76,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,95* | € 106,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|