Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302332 Reiseladegerät World AC45PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R059952
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302332
EAN/GTIN:
     7640166328278
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Dank des einzigartig Länderschieber-Systems können mit dem World USB-C®®harger AC45PD gleichzeitig zwei USB-Geräte in über 220 Destinationen weltweit mit Energie versorgt werden. Er eignet sich ideal zum Aufladen aller USB-Geräte, z.B. Laptop, Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera oder E-Book-Reader.
Features:
USB-C®- und USB-A-Ausgang um Smartphone, Tablet oder andere USB-Geräte zu laden
Ausgangsstecker: Europa, Australien/China, UK, USA/Japan
Lieferumfang:
World AC45PD + USB-C®-Ladekabel + Anleitung
Hinweise:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler. Nicht für Schutzkontaktstecker geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
88 mm
Breite:
55 mm
USB-Anschluss:
Ja
Reiseziel:
Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua, Antigua und
Max. Nennstrom:
2.25 A
Für Stecker-Typ:
USB
Für Steckdosen-Typ:
C + I + A + G + N + L + K + J + H + F + E + B
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V/AC
Produkt-Art:
Reiseladegerät
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Reiseladegerät, Smartwatch Ladekabel, Solarladegerät, skross powerbank, usb akku, Skross, World AC45PD, Reisestecker, Weltreisestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,08*
€ 52,14*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 52,15*
7 Tage
74
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 128,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.