Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Useful Sensors Tiny Code Reader Erweiterungsmodul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R063582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SEN 35632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Useful Sensors Tiny Code Reader
Verabschieden Sie sich von den Tagen, an denen Sie ein eigenständiges Modul oder eine Softwarelösung auf einem Mikrocontroller mit einer Kamera benötigen, um einen QR-Code in Ihrem Maker-Projekt zu lesen. Dank des Tiny Code Reader von Useful Sensors ist dies jetzt viel einfacher, kompakter und kostengünstiger geworden.

Was macht den Tiny Code Reader so interessant?
QR-Codes sind eine fantastische Möglichkeit, mit Mikrocontrollern zu kommunizieren, sei es bei der Übermittlung von Wi-Fi-Anmeldeinformationen zur Einrichtung einer drahtlosen Verbindung oder bei der Übermittlung persönlicher Informationen zum Ausfüllen eines digitalen Ausweises. Früher war das nicht so einfach: Man brauchte entweder ein eigenständiges Modul, das ziemlich groß und teuer sein kann, oder man musste eine Softwarelösung auf einem Mikrocontroller mit einer Kamera entwickeln.

Diese Zeiten sind vorbei! Dank des Tiny Code Reader von Useful Sensors. Was genau macht dieses kleine Gadget so genial?

Perfekte Ergänzung für Projekte, die eine Texteingabe erfordern – QR-Codes sind eine großartige Möglichkeit, Informationen per E-Mail, Text oder sogar auf Papier auszutauschen, und sie eignen sich auch hervorragend als Passwörter für sicherheitsorientierte Projekte zur Zugangskontrolle. Wenn Ihr Projekt jedoch eine Texteingabe erfordert, aber keinen Touchscreen oder eine Tastatur hat, ist der Tiny Code Reader ideal, da er einfach über Qwiic angeschlossen wird.

Winziger Formfaktor, kostengünstiger Preis – Der Tiny Code Reader wurde mit einem kompakten Formfaktor entwickelt und hat die Größe einer Münze, so dass er an den meisten Orten problemlos Platz findet. Und nicht nur das, er ist auch noch kostengünstig.

Kompatibel mit vielen Systemen – Der Tiny Code Reader wird mit einem umfassenden Entwicklerhandbuch geliefert, das Beispielcode für viele gängige Systeme wie Arduino, Raspberry Pi, Pico W, CircuitPython und MicroPython enthält.

Projekttutorials für den Einstieg – Der Tiny Code Reader ist nicht nur mit vielen gängigen Systemen kompatibel, sondern es gibt auch eine Reihe von vollständigen Projekttutorials für die Wi-Fi-Bereitstellung, Tastatureingabe und Display-Aktualisierung, damit Sie sofort loslegen können.
Features:
Winziges Code-Lesegerät von Useful Sensors
Kompakter, kostengünstiger QR-Code-Leser
Ideal für die Bereitstellung eines Systems, wenn keine Tastatur vorhanden ist
Kompatibel mit gängigen Systemen wie Arduino, Raspberry Pi und anderen
Projekttutorials verfügbar, z. B. zur Wi-Fi-Bereitstellung und mehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.